Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-472664 Herst.-Nr.: DS-55324 EAN/GTIN: 4016032491200 |
| |
|
| | |
| Überträgt Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei bei uneingeschränkter Sicht
- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht) - Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät) - Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz) - Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz) - Stromversorgung via USB-C Anschluss - AES 128 bit Verschlüsselung - WPA2 Protokoll - HDMI 2.0 - DP 1.2 - HDCP 2.2/1.3
Erleben Sie eine kabelfreie Audio- und Videoübertragung in gestochen scharfem UHD 4K/30Hz mit dem 4K Wireless Video Extender. Das Set ermöglicht eine einfache Einrichtung ohne Treiber oder Software danke Plug & Play. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern bei freier Sicht garantiert er eine zuverlässige Übertragung. Die AES 128-Bit-Verschlüsselung und das WPA2-Protokoll gewährleisten eine sichere Datenübertragung. Kompatibel mit HDMI 2.0, DP 1.2 und HDCP 2.2/1.3. Ideal z.B. für Heimkinos, Konferenzräume und Schulungseinrichtungen. Entdecken Sie die Freiheit kabellosen Entertainments! Weitere Informationen: | | weight: | 0.256 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 107,70* | € 128,65* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,10* | € 128,66* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 119,00* | € 142,32* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 121,46* | € 145,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 121,73* | € 145,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|