| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q209292 Herst.-Nr.: M18314 EAN/GTIN: 4003315715641 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.000 kg | Drehmoment (max.): | 25 Nm | Drehmoment (min.): | 5 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,69* | € 36,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,30* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,91* | € 40,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,53* | € 65,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,74* | € 69,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|