Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q155052 Herst.-Nr.: 56157-00000-11 EAN/GTIN: 4042448395382 |
| |
|
| | |
| Das tesa® doppelseitige Klebeband ist ein echtes Allroundtalent und eignet sich für verschiedene Befestigungsanwendungen. Beim Basteln und Dekorieren ist es eine clevere Lösung, um z.B. Verpackungen schöner zu gestalten. Beim Einkleben von Fotos ist das doppelseitige Klebeband ebenfalls eine große Hilfe. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Doppelklebeband selbst für das Fixieren von Teppichen ist eine ideale Wahl und stellt gerade dort seine enorme Klebekraft unter Beweis. Features: Doppelseitiges Klebeband für einen sicheren und permanenten Halt Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten Leicht von Hand einreißbar Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit + Von Hand abreißbar | Typ: | UNIVERSAL | Material (Details): | Synthesekautschuk | Dicke: | 0.185 mm | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 25m, bastelkleber, schaumstoffklebeband tesa, tesa, UNIVERSAL, doppelseitiges klebeband, tesafilm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,21* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,75* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,96* | € 6,93* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 4,74* | € 7,30* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,12* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|