Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 201E/72 Kreppband Beige (L x B) 50m x 72mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139782
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E/72
EAN/GTIN:
     4046719937479
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Allroundprofi für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C. Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Features:
Beige
(L x B) 50 m x 72 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
72 mm
Typ:
201E/72
Temperaturbereich:
80 °C (max)
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Beige
Max. Temperatur:
80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,97*
2 Tage
90
1
€ 6,80*
ab € 5,03*
€ 6,98*
2 Tage
59
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,21*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,2898*
€ 7,3198*
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.