Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E 3012450 Kreppband Beige (L x B) 50m x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139752
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3012450
EAN/GTIN:
     4054596798038
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C . Das Scotch™ Klebeband 2364 ist ein beiges, gekrepptes Papierklebeband, das für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten entwickelt wurde. Es ist leicht zu applizieren, hält zuverlässig und kann sauber wieder entfernt werden. Weitere Vorteile des Papierklebebandes sind seine Lösemittelbeständigkeit, seine Anpassungsfähigkeit und seine Einreißbeständigkeit. Das Abreißen kann leicht von Hand erfolgen. Farbe des Klebebandes: beige.
Features:
Beige
(L x B) 50 m x 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
24 mm
Typ:
301E
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,42*
36
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,42*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,44*
6 Tage
29
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,46*
2 Tage
1000
36
€ 6,99*
ab € 3,6224*
€ 4,6624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0576* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.