Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666887 Herst.-Nr.: 4054596798038 EAN/GTIN: 4054596798038 |
| |
|
| | |
| 3M-Kreppklebeband 301E • Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen • Zur Anwendung im Innenbereich • Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit • Universal-Abdeckband für industrielle Lackierarbeiten • Zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen • Zum Bündeln, Halten oder Kennzeichnen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 24 | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m scotch kreppband 24mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, 3M, 301E, Beige,, 24mm, x |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,42* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,14* | € 4,46* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 4,66* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 4,71* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0666* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 159,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|