Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1900S50 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 45.7m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137802
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900S50
EAN/GTIN:
     4046719308361
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband. Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.
Features:
Schwarz
(L x B) 45.7 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
45.7 m
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Typ:
1900S50
Temperaturbereich:
+93 °C (max)
Dicke:
0.147 mm
Reißkraft:
333 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.147 mm
Max. Temperatur:
+93 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,70*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 5,72*
1 Tag
323
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,87*
1 Tag
323
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,22*
1 Tag
323
1
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0776* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.