Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000071798
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000071798
EAN/GTIN:
     04046719308361
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband 1900 Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.

Anwendung
Einfaches, universell einsetzbares Gewebeklebeband zum temporären Reparieren, Bündeln, Verstärken

Ausführung
• handreißbar
• wasserfest

Ausführung
• passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
• gute Klebekraft auf verschiedenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
20 %
Dicke:
0.17 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Typbezeichnung:
1900
Farbe:
Schwarz
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
60 °C
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 50 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,01*
Lager 245
59
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,03*
2 Tage
293
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,53*
24
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0844* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.