Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q120212 Herst.-Nr.: AK-300210-020-S EAN/GTIN: 4016032455318 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Type-C™ Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Type-C™ Schnittstelle am Nootebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern. Features: Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C™ Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Anschlüsse: | USB-C® Stecker + USB-C® Buchse | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 + Computer + Notebook + USB-C® | Besonderheiten: | Flexibel + Folienschirm + Geflechtschirm | Stecker-Ausführung: | gerade + drehbar | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 24/28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | USB 2.0 Stecker C | Anschluss B: | USB-C® Buchse | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,00* | € 5,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,92* | € 5,57* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,09* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,00* | € 5,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|