Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q118422 Herst.-Nr.: 20149 EAN/GTIN: 4260041685703 |
| | |
|
| | |
| GoXtreme Rebel: Günstige Action Cam, bereit für den Einsatz bei allen Outdoor-Events
Diese kleine Action Cam wird durch ihr Unterwassergehäuse bis 30m optimal vor Wasser und Schmutz geschützt.
Bei 30fps liefert sie scharfe High Definition Videos, interpoliert lassen sich auch Records in Full HD aufnehmen. Mit dem integrierten und praktischen 2“ (5cm) Display behältst Du den richtigen Bildausschnitt im Blick, und hast die volle Kontrolle über deine Videos und Fotos.
Das 140° Weitwinkelobjektiv sorgt für fantastische Perspektiven, und das WiFi-Modul ermöglicht Dir das Bedienen der Kamera aus der Entfernung – bei der Nutzung eines Smartphones können die Aufnahmen auch schnell und einfach übertragen und geteilt werden.
Display & wasserfestes Gehäuse bis 30m
Die GoXtreme Rebel verfügt über ein bis 30m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2″(5cm) Display – ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.
Weitwinkel GoXtreme bietet die volle Weitwinkel-Bandbreite: Von 45° über 170° Ultraweitwinkel bis hin zum atemberaubenden 360° Panorama lässt GoXtreme keine Wünsche offen. Die GoXtreme Rebel liefert Videos und Bilder mit einem 140° Weitwinkel.
Halterungen und Accessoires inklusive – keine zusätzlichen Kosten! Wir von GoXtreme wollen unseren Kunden den maximalen Komfort bieten – deshalb ist bei jeder unserer Kameras eine große Auswahl an Halterungen und Accessoires bereits inklusive.
Integrierte WiFi-Funktion: Vorschau, Teilen & Fernbedienung Auf Knopfdruck ermöglicht es dir die integrierte WiFi-Funktion über eine spezielle App, deine Kamera mit deinem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Diese lässt sich kostenlos herunterladen und verwandelt dein mobiles Gerät in eine Fernbedienung für deine Kamera. Zusätzlich ermöglicht sie die Live-Ansicht deiner Aufnahmen.
Lade deine Dateien ganz einfach von deiner Kamera auf dein Smartphone oder Tablet und schaue sie dir an oder teile sie per E-Mail oder soziale Medien mit deinen Freunden und der ganzen Welt.
Wussten Sie, dass die GoXtreme Action Cams auch eine Webcam-Funktion haben?
Damit wird Ihre Action Cam zur praktischen Webcam, die Sie bei der Arbeit zu Hause unterstützt und Ihnen auch noch dabei hilft, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. Und wenn die Arbeit vorbei ist und es Zeit ist, wieder nach draußen zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu leben, können Sie die ultimative Performance Ihrer Cam wieder direkt in Action genießen. Features: Webcam-Funktion Wasserfestes Gehäuse bis 30m 5 cm (2″) Display Integriertes Mikro 140° Weitwinkel Lieferumfang: Wasserfestes Gehäuse + Outdoor Gehäuse (nicht wasserfest) + Fahrrad-Halterung + Helm-Halterung + Winkel-Support + Stativ-Adapter + Akku + USB-Kabel + Bedienungsanleitung Hinweise: Micro SD Karten-Support bis 32GB minimum Class 10 ( oder schneller als 10 MB/s) (nicht im Lieferumfang) -*Die Aufnahme in dieser Einstellung ist interpoliert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 41 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Auflösung Video: | 1280 x 720 Pixel | Display (cm): | 5 cm | Display (Zoll): | 2 Zoll | Anschlüsse: | USB 2.0 | Aufnahme-Formate: | MJPEG, JPG | Unterstützte Speicherkarten: | microSD | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Ja | Camcorder-Besonderheiten: | Webcam + Spritzwassergeschützt | Produkt-Art: | Action Cam | Stromversorgung: | Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,23* | € 69,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,57* | € 69,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,97* | € 89,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|