Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Rebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix GoXtreme Rebel
Easypix GoXtreme Rebel
Easypix GoXtreme Rebel
Easypix GoXtreme Rebel
Easypix GoXtreme Rebel
Easypix GoXtreme Rebel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56917677
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20149
EAN/GTIN:
     4260041685703
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Rebel: Günstige Action Cam, bereit für den Einsatz bei allen Outdoor-Events
Diese kleine Action Cam wird durch ihr Unterwassergehäuse bis 30m optimal vor Wasser und Schmutz geschützt.
Bei 30fps liefert sie scharfe High Definition Videos, interpoliert lassen sich auch Records in Full HD aufnehmen. Mit dem integrierten und praktischen 2" (5cm) Display behältst Du den richtigen Bildausschnitt im Blick, und hast die volle Kontrolle über deine Videos und Fotos.

Das 140° Weitwinkelobjektiv sorgt für fantastische Perspektiven, und das WiFi-Modul ermöglicht Dir das Bedienen der Kamera aus der Entfernung - bei der Nutzung eines Smartphones können die Aufnahmen auch schnell und einfach übertragen und geteilt werden.

Display und wasserfestes Gehäuse bis 30m
Die GoXtreme Rebel verfügt über ein bis 30m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2""(5cm) Display - ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.

Weitwinkel
GoXtreme bietet die volle Weitwinkel-Bandbreite: Von 45° über 170° Ultraweitwinkel bis hin zum atemberaubenden 360° Panorama lässt GoXtreme keine Wünsche offen. Die GoXtreme Rebel liefert Videos und Bilder mit einem 140° Weitwinkel.

Halterungen und Accessoires inklusive - keine zusätzlichen Kosten!
Wir von GoXtreme wollen unseren Kunden den maximalen Komfort bieten - deshalb ist bei jeder unserer Kameras eine große Auswahl an Halterungen und Accessoires bereits inklusive.

Integrierte WiFi-Funktion:
Vorschau, Teilen & Fernbedienung
Auf Knopfdruck ermöglicht es dir die integrierte WiFi-Funktion über eine spezielle App, deine Kamera mit deinem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Diese lässt sich kostenlos herunterladen und verwandelt dein mobiles Gerät in eine Fernbedienung für deine Kamera. Zusätzlich ermöglicht sie die Live-Ansicht deiner Aufnahmen.

Lade deine Dateien ganz einfach von deiner Kamera auf dein Smartphone oder Tablet und schaue sie dir an oder teile sie per E-Mail oder soziale Medien mit deinen Freunden und der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
60 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
30 mm
Gewicht (mit Batterie)
50 g
Bildqualität
Megapixel insgesamt
1 MP
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
30 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
140 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, goxtreme action cam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.