Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filmer 21014 Drehmomentschlüssel 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D983012
Hersteller:
     Filmer
Herst.-Nr.:
     21014
EAN/GTIN:
     4010126008992
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 n...
Drehmomentschlüssel zum Anziehen von Radmuttern, Schrauben, usw.
Features:
Arbeitsbereich: 40 - 210 Nm
Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb
Antrieb: 12,7 mm (1/2") Vierkant
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Filmer, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 19,65*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 19,66*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.