Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 72002NH.00305 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 2 x 2 x 0.13mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D934021
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     72002NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
72002NH.00305
Typ:
72002NH.00305
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Außen-Ø:
6 mm
Besonderheiten:
Folienschirm + Gesamtschirm + flexibler Innenleiter
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
FRNC
Querschnitt:
2 x 2 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 2,21443*
€ 2,3723*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 2,45*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,10*
7 Tage
5
3
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 7,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,74*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.