Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Strom Anschlusskabel [1x SATA-Strom-Stecker 15pol. - 1x bequiet! Stromanschluss modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D92589
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     CS-6610
EAN/GTIN:
     4260052183434
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Der Bau eines perfekt aufgerüsteten PCs erfordert eine Menge Zeit und Hingabe. Um eine hohe Leistung, unschlagbare Zuverlässigkeit und einen nahezu unhörbaren Betrieb zu erreichen, sind eine Vielzahl wichtiger Upgrades im System notwendig. Aber was genau sorgt zum Schluss für das gewisse Etwas? Ganz klar: Die be quiet! Power Cable!
Hochwertige Materialien, nützliche Funktionen und ein tolles Design vereinen sich in den be quiet! Power Cable, gedacht für den Gebrauch mit hochleistungsfähigen modularen be quiet! Netzteilen. Die schwarz ummantelten Kabel sind erhältlich in acht S-ATA Modellen und sorgen für maximalen Komfort und Kompatibilität mit allen Gehäuseformaten. Die Power Cable steigern die Luftzirkulation und verbessern die Kühlleistung sogar in den größten PC-Gehäusen. Frei wählbare Längen und verschiedene Anschlussmöglichkeiten ergeben den perfekten Mix aus stilsicherem Design, verbesserter Kühlung und wertvollem Peripheriegerät-Support.

Dieses SATA-Stromanschlusskabel ist kompatibel mit folgenden Netzteilen des Herstellers bequiet!
- Dark Power Pro (ab P8)
- Straight Power (ab E9)
- Pure Power (L8)
- Power Zone
Features:
SATA-Strom Stecker auf bequiet! Stromanschluss modular
Zum Anschluss eines Serial ATA-Geräten an einem Standard- PC-Netzteil
Kabellänge:
Schwarz gesleeved
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.60 m
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
0.6 m
Kabeltyp:
SATA II
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
gesleeved
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
SATA II
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
18
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschluss A:
SATA-Strom-Stecker 15pol.
Anschluss B:
bequiet! Stromanschluss modular
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata kabel, BeQuiet, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,83*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 5,04*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.