Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-247BK / TN247 Original Schwarz 3000 Seiten TN247BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D823561
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN247BK
EAN/GTIN:
     4977766787536
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Lasertoner
Die Original Brother TN-247BK Tonerkartusche in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in brillanten Farben erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Features:
Original Brother-Toner für konstante und optimale Druckqualität
Reicht für 3.000 Seiten A4 nach ISO 19798
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für den Blauen Engel zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
TN-247BK / TN247
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Seiten-Reichweite (Schwarz):
3000 Seiten
max. Reichweite:
3000 Seiten
Produkt-Art:
Toner
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
TN 247 BK
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-L3270CDW;HL-L3230CDW;HL-L3210CW;DCP-L3550CDW;DCP-L3510CDW;MFC-L3770CDW;MFC-L3750CDW;MFC

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
290
€ 4,15*
ab € 62,92*
€ 76,62*
1 Tag
80
€ 2,90*
ab € 63,95*
€ 76,93*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 63,92*
€ 77,14*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 64,44*
€ 78,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,65*
€ 91,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN247C
ab € 73,21*
Ähnlich
Brother
TN247M
ab € 73,47*
Ähnlich
Brother
TN247Y
ab € 73,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.