Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN247BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102720990
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN247BK
EAN/GTIN:
     4977766787536
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Lasertoner
Brother Toner Originalzubehör TN-247BK ca. 3.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-247BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
285
€ 4,15*
ab € 62,16*
€ 76,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 63,13*
€ 76,95*
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 63,72*
€ 77,66*
Lager 1682
75
€ 5,95*
ab € 64,02*
€ 77,89*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 64,66*
€ 78,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1072
ab € 31,44*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBTN247BE
ab € 28,90*
Ähnlich
Brother
DR243CL
ab € 80,99*
Ähnlich
Brother
TN243BK
ab € 36,98*
Ähnlich
Brother
TN243C
ab € 40,23*
Ähnlich
Brother
TN243M
ab € 40,06*
Ähnlich
Brother
TN243Y
ab € 40,29*
Ähnlich
Brother
TN247BKTWIN
ab € 123,19*
Ähnlich
Brother
TN247C
ab € 72,85*
Ähnlich
Brother
TN247M
ab € 73,00*
Ähnlich
Brother
TN247Y
ab € 72,87*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,38*
Ähnlich
WhiteBox
TN-243BK
ab € 8,96*
Ähnlich
WhiteBox
TN-243C
ab € 8,95*
Ähnlich
WhiteBox
TN-243M
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.