Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UAP-AC-HD einzeln PoE WLAN Access-Point 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D579351
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-HD
EAN/GTIN:
     0810354026126
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Skalierbares Enterprise-WLAN-Management
UniFi(R) ist ein revolutionäre WLAN-System, welches hervorragende Leistungen, unbegrenzte Skalierbarkeit und einen zentralen Management-Controller kombiniert. Der UniFi AC HD AP verfügt über ein raffiniertes Industriedesign und kann mit den mitgelieferten Montageteilen einfach installiert werden.

Die UniFi Controller-Software ist über einen Standard-Webbrowser leicht zugänglich und eine leistungsstarke Software, die sich ideal für Client-Implementierungen mit hoher Dichte eignet, die eine geringe Latenz und hohe Verfügbarkeit erfordern.

Verwenden Sie die UniFi Controller-Software, um ein Wi-Fi-Unternehmensnetzwerk schnell zu konfigurieren und zu verwalten -für die Verwendung ist keine spezielle Schulung erforderlich. RF-Karten- und Leistungsmerkmale, Echtzeitstatus, automatische UAP-Geräteerkennung und erweiterte Sicherheitsoptionen sind nahtlos integriert.
Features:
Simultane Dualband 4x4 multi-user MIMO
Four-stream 802.11ac Wave 2 Technologie
802.3at PoE+ Kompatibilität
Lieferumfang:
Access Point + Wand-/ Deckenmontage-Set + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
220 mm
Höhe:
48.1 mm
Breite:
220 mm
Typ:
UAP-AC-HD
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Antennentyp:
4x integriert
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1733 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
800 MBit/s
Set-Umfang:
einzeln
Stromversorgung:
über Netzwerk (PoE)
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11ac + IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
PoE:
IEEE 802.3at (25.5 W)
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Produkt-Art:
PoE WLAN Access-Point
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: POE Netzeile, PoE Injector, Power over Ethernet Injector, ubiquiti access point, access point, Ubiquiti Networks, Accesspoint, wifi accesspoint, wifi access point
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 178,11*
€ 203,23*
€ 4,70*
ab € 179,57*
€ 203,87*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 179,93*
€ 203,94*
€ 3,50*
ab € 180,81*
€ 203,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 208,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W(EU)
ab € 9,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,44*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.