Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi UAP-AC-HD - Drahtlose Basisstation - 802,11ac Wave 2 - 802,11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dualband - inkl. POE Injecotor (UAP-AC-HD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3374052
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-HD
EAN/GTIN:
     0810354026126
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Produkttext

UniFi ist das revolutionäre Wireless System, das Enterprise-Leistung, unbegrenzte Skalierbarkeit und einen zentralisierten Management Controller kombiniert. Der UniFi AC HD Access Point hat ein durchdachtes industrielles Design und bietet durch die enthaltenen Montage Kits flexible Montage Lösungen.

Der UniFi Controller, der über jeden herkömmlichen Browser zu erreichen ist, stellt eine leistungsfähige Softwarelösung für hochverdichtete Client Netze dar. Der Controller benötigt wenige Ressourcen und bietet dabei hohe Uptime Leistung.

Technische Daten

Abmessungen  220 mm x 220 mm x 48,1 mm
Gewicht  700 g (830 g mit Halterung)
Netzwerkschnittstellen  2x 10/100/1000 Ethernet Ports
Knöpfe  Reset
Stromversorgung  Power over Ethernet (48V), 802.3at PoE+ unterstützt
Unterstützter Spannungsbereich  44VDC bis 57VDC
Netzteil  48V, 0,5A Gigabit PoE Adapter (nur in Einzelverpackung)
Energiesparmodus  Ja
Maximaler Stromverbrauch  17 W
TX Leistung  2,4GHz: 6-25dBm 5GHz: 6-25dBm
Antennen  2,4GHz: 2x Dual Port, Dual Polarity Antennas, 3 dBi each 5GHz: 2x Dual Port, Dual Polarity Antennas, 4 dBi each
Wireless Standards  802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
BSSID  Bis zu vier pro Antenne
Montage  Wand oder Decke (Kit enthalten)
Betriebstemperatur  -10°C bis 70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit  5% bis 95% nicht-kondensierend
Zertifizierungen  CE, FCC, IC
Gleichzeitige Benutzer  500+
Lieferumfang  UniFi AP AC HD POE Injecotor Motagehalterung Deckenhalterung 4x Flachkopfschrauben 4x Keps Muttern 4x Schrauben 4x Dübel Gigabit PoE Injektor (48V, 0,5A) mit Halterung (nur in Einzelverpackung) Netzkabel Quick Start Guide

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Abmessungen:
220 mm x 220 mm x 48,1 mm
Netzwerkschnittstellen:
2x 10/100/1000 Ethernet Ports
Knöpfe:
Reset
Stromversorgung:
Power over Ethernet (48V), 802.3at PoE+ unterstützt
Unterstützter Spannungsbereich:
44VDC bis 57VDC
Netzteil:
48V, 0,5A Gigabit PoE Adapter (nur in Einzelverpackung)
Energiesparmodus:
Ja
Maximaler Stromverbrauch:
17 W
TX Leistung:
2,4GHz: 6-25dBm
Antennen:
2,4GHz: 2x Dual Port, Dual Polarity Antennas, 3 dBi each
Wireless Standards:
802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
BSSID:
Bis zu vier pro Antenne
Montage:
Wand oder Decke (Kit enthalten)
Betriebstemperatur:
-10°C bis 70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit:
5% bis 95% nicht-kondensierend
Zertifizierungen:
CE, FCC, IC
Gleichzeitige Benutzer:
500+
Lieferumfang:
UniFi AP AC HD
Weitere Suchbegriffe: POE Netzeile, PoE Injector, Power over Ethernet Injector, ubiquiti access point, access point, ubiquiti, uapachd, unifi, 1733, wave, drahtlose, basisstation, 80211ac, 11ac, dualband, access, point, accesspoint, mbit/s, power, over, ethernet, 802.11ac, uapachdeu, inkl., 80211abgnac, mbits, mumimo, inkl, mbit, 5ghz/1733mbps
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 178,11*
€ 203,23*
€ 4,70*
ab € 179,57*
€ 203,87*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 179,93*
€ 203,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 180,81*
€ 203,99*
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 208,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W(EU)
ab € 9,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,44*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.