Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W Schnelles Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73136119
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-48-24W(EU)
EAN/GTIN:
     810354023064
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
135.5 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, IC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.