Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 768N-1 768N-1 Trockenmarker Gelb 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43088
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     768N-1
EAN/GTIN:
     4007817718513
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk. Für fast alle Flächen, z.B. Glas, Leder, Stoff, Stein, Metall, Holz und Kunststoff.
Für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen.
Features:
Gut temperaturbeständig
Wasserlöslich
Farbintensiv und lichtecht
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Gelb
Strichstärke:
0.4 mm
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
Farbe des Schaftes:
Weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichbreite:
0.4 mm
Produkt-Art:
Trockenmarker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 5,86*
1
€ 6,78*
ab € 3,71*
€ 5,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,43*
1
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.