Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D43018 Herst.-Nr.: 319 S-9 EAN/GTIN: 4007817319017 |
| |
|
| | |
| Für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Labor-Glas usw. Haftet auf vielen speziellen Flächen, auf denen andere Feinmarker nicht haften. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichbreite (max.): | 0.4 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | wasserfest: | Ja | Strichbreite: | 0.4 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Marker, DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, staedler folienschreiber schwarz permanent, labmarker schwarz, labormarker, 4007817319406, Staedtler, Lumocolor permanent special S |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,22* | € 1,92* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,24* | € 2,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,28* | € 2,01* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,29* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,41* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|