Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor special S, schwarz, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta319ssw_a01.jpg
images/web_details/sta319ssw_a01.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA319SSW
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319 S-9
EAN/GTIN:
     4007817319017
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
Permanent-Universalstift aus 97 % recyceltem Kunststoff (Schaft, Schoner und Kappe). Für spezielle Anwendungen wie nanobeschichtete Oberflächen, optische Gläser und Labor-Gläser. Für Außenanwendungen und als Wäschemarker ebenfalls geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Marker, Lumocolor special 319 S, schwarz
Aufzählung (Online):
besonders Lichtecht wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen sekundenschnell trocken, daher auch perfekt für Linkshänder geeignet Xylol- und Toluolfrei
Kurzbeschreibung (Online):
Marker Lumocolor special 319 S, schwarz, permanent
Langbeschreibung (Online):
Permanent-Universalstift aus 97 % recyceltem Kunststoff (Schaft, Schoner und Kappe). Für spezielle Anwendungen wie nanobeschichtete Oberflächen, optische Gläser und Labor-Gläser. Für Außenanwendungen und als Wäschemarker ebenfalls geeignet.
Ursprungsland:
DE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
463
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 1,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,01*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,01*
9 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,06*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.