Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 1.5m Schwarz LKPK045-15 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D311222
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPK045-15
EAN/GTIN:
     4250549505573
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
adapterkabel hdmi 1,5m
Die Lösung für Frontplatteneinbauten, HDMI Flach-Adapterkabel zur Frontplattenmontage

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses HDMI-Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Das Kabel hat eine Länge von 1.5 m und ist auf der einen Seite mit einer HDMI-Buchse, sowie auf der anderen Seite mit einem HDMI-Stecker versehen.

Länge: 1.5 m
Farbe: Schwarz
1x HDMI A - Buchse auf Stecker

Gewinde: 1/4", 4-40
Features:
HDMI 4.1
Flachkabel
F/M
schwarz
Frontplattenmontage
1.5 m
Hinweise:
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Buchse
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Spezifikation:
HDMI 1.4
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel hdmi, Lyndahl, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.