Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D261012 Herst.-Nr.: 201.2305 EAN/GTIN: 4042146087411 |
| |
|
| | |
| • 3-reihig • universal einsetzbar • Griffkörper aus Holz • zur Oberflächenbearbeitung • mit Stahlborsten Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 120 g | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Drahtbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,78* | € 2,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,05* | € 3,20* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|