Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2305 Herst.-Nr.: 201.2305 EAN/GTIN: 4042146087411 |
| |
|
| | |
| - 3-reihig
- universal einsetzbar
- Griffkörper aus Holz
- zur Oberflächenbearbeitung
- mit Stahlborsten
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | Holzrücken | Höhe H: | 32.0 mm | Herstellernummer: | 201.2305 | Gesamtlänge L1 in mm: | 290.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 138.0 mm | Material1: | Stahldraht | Reihenzahl: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,78* | € 2,74* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,05* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,48* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|