Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-258073-YY Herst.-Nr.: 201.2305 EAN/GTIN: 4042146087411 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Stahl-Handdrahtbürste 3-reihig, 290mm 3-reihig universal einsetzbar Griffkörper aus Holz zur Oberflächenbearbeitung mit Stahlborsten Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 44.00 mm | WIDTH GRO: | 287.00 mm | DEPTH GRO: | 88.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,78* | € 2,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,05* | € 3,19* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|