Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CLS 225 Black 100-GY Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D25508
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CLS 225 Black 100-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Moderne Endstufen produzieren mit Leichtigkeit Leistungen von über 1000 Watt. Um solche Energiemengen ohne hohe Wärmeentwicklung an die Lautsprecher zu führen, sollte mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² pro Einzelader verwendet werden. Dieses Kabel zeichnet sich durch einen guten Einsatzbereich und hoher Flexibilität aus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CLS 225 Black 100
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
140 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.80 mm
Besonderheiten:
hochflexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, CLS 225, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,66*
2 Tage
109
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,68*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.