Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CLS 225 Black 100-GY Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120400
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CLS 225 Black 100-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Cordial CLS 225 Black 100-GY Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Grau Meterware

Moderne Endstufen produzieren mit Leichtigkeit Leistungen von über 1000 Watt. Um solche Energiemengen ohne hohe Wärmeentwicklung an die Lautsprecher zu führen, sollte mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² pro Einzelader verwendet werden. Dieses Kabel zeichnet sich durch einen guten Einsatzbereich und hoher Flexibilität aus.

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel
Außen-Ø: 7.80 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: CLS 225 Black 100
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 140 x 0.15 mm
Typ: CLS 225
Farbe: grau
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: CLS225Black100-GY
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 8 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, CLS 225 Black 100-GY, CLS 225, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,65*
1 Tag
109
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,66*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.