Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-25Nm 117.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D233192
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1301
EAN/GTIN:
     4042146301548
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
• Tauchisolierung nach IEC 60900
• für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
• Auslösegenauigkeit: ±4 %T oleranz vom eingestellten vom Skalenwert und besser
• wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
• für den kontrollierten Rechtsanzug
• Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
• Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung
• großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
• deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
• mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
• Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
• Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
• individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
• inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 5-25nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, KS Tools, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 416,04*
€ 472,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,84*
€ 520,37*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,14*
€ 541,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 487,77*
€ 550,19*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 482,64*
€ 550,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,38*
€ 624,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,79*
€ 609,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,77*
€ 580,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.