| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D036312 Herst.-Nr.: CCR8014 EAN/GTIN: 4260035679923 |
| |
|
| | |
| Retro Kassettenrecorder mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher, für Netz- oder Batteriebetrieb. Features: Eingebautes Kondensatormikrofon und eingebauter Lautsprecher AUX-IN für Mono-Aufnahmen von Mp3- oder digitalen Audio Playern 3,5 mm Kopfhörerausgang und 3,5 mm Mikrofoneingang Automatische Pegelsteuerung 230 V und Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V C / nicht enthalten) Aufzeichnungs-/Batterieanzeige Ein-/ausziehbarer Tragegriff Lieferumfang: Gerät + Bedienungsanleitung. + Stromkabel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 235 mm | Höhe: | 50 mm | Breite: | 140 mm | Schnittstellen (Eingang): | Mikrofon-Buchse | Schnittstellen (Ausgang): | Kopfhörer-Buchse | Stromversorgung: | Netzteil (enthalten) + 4x Baby-Batterie C (optional) | Besonderheiten: | Analoges Diktiergerät | Produkt-Art: | Retro Kassettenrecorder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,59* | € 39,32* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,38* | € 39,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,18* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|