| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154553 Herst.-Nr.: CCR8014 EAN/GTIN: 4260035679923 |
| |
|
| | |
| Reflexion CCR8014 Retro-Kassettenrecorder/Diktiergerät Tragbarer Kassettenrecorder Der Reflexion Retro Kassettenrecorder CCR8014 ist eine Hommage an die Ära der Kassettenrecorder. Klassisches Design und moderne Technologie bieten Musikliebhabern das Beste aus beiden Welten. Das tragbare Gerät verfügt über One-Touch-Aufnahme, einen AUX-IN-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss. Ob nostalgische Erinnerungen oder neue Aufnahmen - der CCR8014 begleitet dich auf deinen musikalischen Reisen. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | AUX-IN | Hersteller: | Reflexion | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Produktart: | Kassettenrecorder | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | One-Touch Aufnahme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,67* | € 38,95* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,30* | € 38,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,10* | € 48,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,03* | € 75,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|