| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795854-BP Herst.-Nr.: CCR8014 EAN/GTIN: 4260035679923 |
| |
|
| | |
| Reflexion Retro Kassettenrecorder Analoges Diktiergerät
Reflexion Retro Kassettenrecorder
Eingebautes Kondensatormikrofon und eingebauter Lautsprecher AUX-IN für Mono-Aufnahmen von Mp3- oder digitalen Audio Playern 3,5 mm Kopfhörerausgang und 3,5 mm Mikrofoneingang Automatische Pegelsteuerung 230 V und Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V C / nicht enthalten) Aufzeichnungs-/Batterieanzeige Ein-/ausziehbarer Tragegriff
Retro Kassettenrecorder mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher, für Netz- oder Batteriebetrieb.
Technische Daten: HiFi-Besonderheiten: Analoges Diktiergerät · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten),4x Baby-Batterie C (optional) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben
Lieferumfang: Gerät,Bedienungsanleitung.,Stromkabel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 235 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Reflexion | HiFi-Besonderheiten: | Analoges Diktiergerät | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Mikrofon-Buchse | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Kopfhörer-Buchse | Strom-Versorgung: | Netzteil (enthalten) | 4x Baby-Batterie C (optional) | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | batteriebetrieben | Produkt-Art: | Retro Kassettenrecorder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,59* | € 39,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,38* | € 39,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,18* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|