Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 27QP88DP-BS LED-Monitor EEK F (A - G) 68.6cm (27 Zoll) 16:9 5 ms DisplayPort, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C833702
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27QP88DP-BS.AEU
EAN/GTIN:
     8806084049292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Features:
Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) ,
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort, HDMI®

Lieferumfang:
Anschlusskabel + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Display
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Gewicht:
17 kg
Leistungsaufnahme (Aus):
0.3 W
Display (Zoll):
27 Zoll
Helligkeit:
350 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
178 °
Bildschirmauflösung:
QHD (2560 x 1440 Pixel)
Drehwinkel:
-335 °
HDR-fähig:
Ja
Höheneinstellung:
150 mm
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Anzahl DisplayPort:
2 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Display (cm):
68.6 cm
Anwendungsbereich:
Büro
Herstellerfarbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 474,73*
€ 516,00*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 478,47*
€ 517,69*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 486,22*
€ 528,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 535,30*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 551,88*
€ 592,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,23*
€ 704,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,88*
€ 656,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.