Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-10-09U 10 Zoll Wandgehäuse 9 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C694311
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-09U
EAN/GTIN:
     4016032445647
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Das kleine 10" Netzwerk-Wandgehäuse sticht mit seinen kompakten Abmessungen bei voller Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung hervor - Ideal für Zuhause oder kleine Büro-Umgebungen

Eine abschließbare Glas-Tür schützt das Büro- oder Heimnetzwerk vor unberechtigtem Zugriff, ermöglicht dennoch die Sichtkontrolle von Internet-Router, NAS-Server oder Netzwerk-Switch

Optimale Integration in die Haus-Verkabelung - Durch die Kabel-Einführungen im Boden und Dach können Strom- und Netzwerkkabel sowohl von unten als auch von oben in das Mini-Rack eingeführt werden

Die Profilschienen lassen sich in 2 verschiedenen Positionen anbringen - Das Stahl-Gehäuse kann über den Erdungsbolzen mit dem Potenzialausgleich der Haus-Verkabelung angeschlossen werden

Für den 10 Zoll Formfaktor (254 mm) stehen diverse IT-Komponenten, wie Patch-Panel, LAN- & PoE-Switches, Steckdosenleisten sowie Kabelmanagement-Lösungen und Fachböden von DIGITUS zur Verfügung

Die 254 mm (10”)-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.
Features:
Schutzklasse IP20
Abschließbare Sicherheitsglastür
200° Türöffnungswinkel
1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
Einbautiefe für Komponenten max.: 240 mm
IP Schutzklasse: IP20
Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Tiefe: 300 mm
Fronttür: Glastür, einflügelig
HE: 9
Traglast: 30 kg
Montiert: ja
Schranktyp: Wandgehäuse
Breite: 312 mm
Hinweise:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
464 mm
Breite:
312 mm
Material:
Stahl + Sicherheitsglas
Höheneinheiten:
9 HE
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
10 Zoll Wandgehäuse
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 52,77*
€ 65,57*
€ 4,50*
ab € 54,88*
€ 67,71*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 55,85*
€ 68,87*
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 69,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,05*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 82,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2
ab € 8,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 6,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1/2U
ab € 7,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 140,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95317
ab € 89,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 93,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80114
ab € 42,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S-G
ab € 18,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 14,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 9,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-G
ab € 16,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608S-G
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.