Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80114
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80114
EAN/GTIN:
     4016032441007
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen

Der DIGITUS® 8-Port Gigabit Ethernet Switch stellt 8 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports mit Auto-Negotiation zur Verfügung. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX - Funktion, was die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports entfallen lässt. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS® Gigabit Ethernet 8-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk. Durch die kompakten Maße kann der Switch in 10 Zoll Wandgehäuse eingebaut werden. Die Befestigungswinkel liegen dem Produkt bei.

Technische Daten:

  • 8 x 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • 20 / 200 / 2000 Mbit im Vollduplex Modus
  • Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Backplane mit 16Gbps
  • Unterstützt bis zu 8K MAC Adressen
  • Integriertes Netzteil
  • Stromverbrauch: 5 Watt
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Abmessungen: (L x B x H): 250x150x42 mm
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
8
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Desktop
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: soho switch, digitus poe switch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.