Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91608S-G
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91608S-G
EAN/GTIN:
     4016032444930
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 8-port
patchpanel
digitus patchpanel

CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
  • Schirmung sorgt für optimierte Leistungsmesswerte
  • Kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen

Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Integrierte Staubschutzklappe
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 6
  • Ports: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Kategorie:
CAT 6
Ports:
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.