Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot ZOOM Digitalkamera 12.1 Megapixel Weiß Bildstabilisierung, Bluetooth, Integrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C687112
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4838C014
EAN/GTIN:
     8714574668918
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die Superzoom-Kamera im Spektiv-Stil mit 12,1 Megapixeln und Full HD, die nicht größer als eine Handfläche ist und weit entferntes nah heran bringt. Mit einem optischen 100mm- und 400mm-Zoom sowie einem digital erweiterten 800mm-Zoom¹ ist diese leichte, vollautomatische PowerShot ZOOM ideal für das Beobachten von Sportarten und Vögeln, da sie weit entfernte Motive ganz nah heranbringt – auch auf Reisen eine praktische Eigenschaft. Auch Familien werden sie lieben, da sie perfekt für Aufnahmen auf Tagesausflügen ist. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Karte vervollständigt, mit der du hochwertige Full HD-Videos aufzeichnen kannst. Außerdem enthält dieses Kit einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter² für schnelles Aufladen, der auch dazu beiträgt, den Akku der PowerShot ZOOM zu schützen.

Die PowerShot im Taschenformat, die alles nah heran holt
Familienabenteuer und -action oder Wildtiere ganz nah heran holen. Der 3-Stufen-Zoom mit enormer optischer Vergrößerung¹ ermöglicht dir die Aufnahme weit entfernter Momente.

Ein zuverlässiger und stabiler Blick. Immer
Filme in Full HD oder mache dank integriertem optischem Bildstabilisator großartige, unverwackelte 12-Megapixel-Fotos – wobei der Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten für eine Motivansicht sorgt, bei der die Augen nicht ermüden.

Einzigartig mobil. Einzigartig unauffällig
Mit ihrer erstaunlich geringen Größe, dem USB-C-Laden² und der großzügigen Akkureichweite ist die Kamera ideal für die Aufbewahrung in der Tasche oder am Handgelenk. So verpasst man keinen Moment mit der Familie oder in der freien Natur.

Intuitive Bedienung
Mit ihrer praktischen, vollautomatischen Steuerung erweitert die Kamera deinen Blick – herrlich einfach. Der Sucher ist hell und deutlich, die Einstellungen werden über ein verständliches Menü einfach angepasst.

Verbinden und die Erlebnisse teilen
Mit der Canon Camera Connect App kannst du das Kamerabild auf einem kompatiblen Mobilgerät betrachten und die Aufnahmen dorthin übertragen und teilen. Oder man verbindet sich über WLAN und ergänzt die Aufnahmen per Bluetooth®³ Kopplung mit den Standortinformationen des Smartphones.

Bequeme Nutzung über lange Zeiträume hinweg
Der EVF ist für eine komfortable Benutzung über lange Zeiträume hinweg ausgelegt. Der einstellbare Dioptrienausgleich⁴ ermöglicht die Benutzung auch denjenigen, die normalerweise eine Brille benötigen.
Features:
12-Megapixel-Sensor
3-Stufen-Zoom
Optischer 4-Achsen-IS
Full HD-Videos
WLAN und Bluetooth®
Lieferumfang:
PowerShot Zoom + Hama Charger, Power Delivery (PD) / Qualcomm®, 18-Watt-USB-Ladeadapter + Schnittstellen-Kabel + MicroSD-Karte, 16 GB + Handschlaufe WS-800 + Handbuch
Weitere Informationen:
Serie:
PowerShot
Tiefe:
33 mm
Höhe:
51 mm
Farbe:
weiß
Breite:
103 mm
Gewicht:
145 g
Verschlusszeit:
1/8000 - 1/3200 s
Display:
LCD (TFT) Display
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung + Bluetooth + Integrierter Akku + Full HD Video
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Auflösung:
12.1 Megapixel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 241,82*
€ 276,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 260,17*
€ 297,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 299,92*
€ 4,95*
ab € 264,55*
€ 300,01*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 355,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.