Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4838C014
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4838C014
EAN/GTIN:
     8714574668918
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die Superzoom-Kamera im Spektiv-Stil mit 12,1 Megapixeln und Full HD, die nicht größer als eine Handfläche ist und weit entferntes nah heran bringt. Mit einem optischen 100mm- und 400mm-Zoom sowie einem digital erweiterten 800mm-Zoom ist diese leichte, vollautomatische PowerShot ZOOM ideal für das Beobachten von Sportarten und Vögeln, da sie weit entfernte Motive ganz nah heranbringt – auch auf Reisen eine praktische Eigenschaft. Auch Familien werden sie lieben, da sie perfekt für Aufnahmen auf Tagesausflügen ist. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Karte vervollständigt, mit der du hochwertige Full HD-Videos aufzeichnen kannst. Außerdem enthält dieses Kit einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter für schnelles Aufladen, der auch dazu beiträgt, den Akku der PowerShot ZOOM zu schützen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucherbildschirmgröße:
0.39 Zoll
Digitaler Zoom:
2 x
Maximale Blendenzahl:
6,3
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
11/8
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weißabgleich:
Auto
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/8000 s
Längste Verschlusszeit:
0.0333 s
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Weiß
Autofokus (AF)-Modi:
Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot Focus, Servo-Autofokus
Normaler Fokusbereich (Tele):
4.5 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel):
1 m
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Analoges Signalformatsystem:
NTSC,PAL
Unterstützte Videoformate:
MP4
Breite:
334 mm
Tiefe:
103.2 mm
Höhe:
50.8 mm
Gewicht:
145 g
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
3200
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Megapixel (ca.):
12.1 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors:
1/3 Zoll
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.