Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 501311020A Maßband 20m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C56969
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501311020A
EAN/GTIN:
     4007368059837
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
13 mm
Max. Messbereich:
20 m
Material:
Stahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, rahmenbandmaß bmi, rahmenbandmaß, BMI, Bandmaß, Maßband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,38*
€ 41,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,92*
€ 41,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 46,09*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,03*
€ 57,10*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 64,13*
€ 80,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.