Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 501311020A Maßband 20m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMI
BMI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106877
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501311020A
EAN/GTIN:
     4007368059837
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
BMI 501311020A Maßband 20m Stahl

Stahl weiß lackiert · Einseitige cm-Teilung.

Max. Messbereich: 20 m
Breite: 13 mm
Länge (Tiefe): 20 m
Kategorie: Maßband
Produkt-Art: Maßband
Material: Stahl
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 501311020A
EAN: 4007368059837
Band-Breite 13 mm
Band-Länge 3 m

Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, rahmenbandmaß bmi, rahmenbandmaß, 4007368059837, BMI, 501311020A, Bandmaß, Maßband, Taschenmaßband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,44*
€ 41,69*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 41,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 46,24*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,17*
€ 57,30*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 63,99*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.