Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828181-BP Herst.-Nr.: 501311020A EAN/GTIN: 4007368059837 |
| |
|
| | |
| BMI 501311020A Maßband 20 m Stahl
Rahmenmaßband Basic
Ausstattung: Stahl weiß lackiert · Einseitige cm-Teilung.
Technische Daten: Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 20 m · Produktabmessung, Breite: 13 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 20 m x 13 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Produktabmessung, Breite: | 13 mm | Marke: | BMI | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Messbereich (max.) (Details): | 20 m | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,38* | € 41,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,92* | € 41,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,80* | € 46,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 57,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,13* | € 80,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|