Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 603XL, T03A6, T03A1, T03A2, T03A3, T03A4 Kompatibel Komb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C540102
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655898
EAN/GTIN:
     4064161249735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Features:
Kompatible Tintenpatronen
ersetzt Epson 603XL, T03A6, T03A1, T03A2, T03A3, T03A4
Druckt bis zu 500 Seiten Schwarz, 350 Seiten Farbe
Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Lieferumfang:
Epson 603XL Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:- + Schwarz C13T03A14010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Cyan C13T03A24010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Magenta C13T03A34010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Gelb C13T03A44010 Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Epson
Kurznummer:
RF-I-E-603XLBKCMY4PK
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Kompatibel
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
RF-5655898
Ersetzt Orignal-Typ:
603XL + T03A6 + T03A1 + T03A2 + T03A3 + T03A4
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 18,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.