Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 603XL,T03A6,T03A1,T03A2,T03A3,T03A4 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5655898
Renkforce Tinte ersetzt Epson 603XL,T03A6,T03A1,T03A2,T03A3,T03A4 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
Kompatible Tintenpatronen ersetzt Epson 603XL,T03A6,T03A1,T03A2,T03A3,T03A4 Druckt bis zu 500 Seiten Schwarz, 350 Seiten Farbe Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Ausstattung: Kompatibel zu Epson Expression Home XP-2100 •2105 •2150 •2155 •3100 •3105 •3150 •3155 •4100 •4105 •4150 •4155•WorkForce WF-2810 •2820DWF •2830 •2835 •2840DWF •2845DWF •2850 •2870DWF
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 603XL,T03A6,T03A1,T03A2,T03A3,T03A4 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): Expression Home XP-2100,Expression Home XP-2105,Expression Home XP-2150,Expression Home XP-2155,Expression Home XP-3100,Expression Home XP-3105,Expression Home XP-3150,Expression Home XP-3155,Expression Home XP-4100,Expression Home XP-4105,Expression Home XP-4150,Expression Home XP-4155,WorkForce WF-2810DWF,WorkForce WF-2820DWF,WorkForce WF-2830DWF,WorkForce WF-2835DWF,WorkForce WF-2840DWF,WorkForce WF-2845DWF,WorkForce WF-2850DWF,WorkForce WF-2870DWF · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack
Lieferumfang: Epson 603XL Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,Schwarz C13T03A14010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Cyan C13T03A24010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Magenta C13T03A34010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Gelb C13T03A44010 Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für die Modelle: | Expression Home XP-2100|ツ| Expression Home XP-2105|ツ| Expression Home XP-2150|ツ| Expression Home XP-2155|ツ| Expression Home XP-3100|ツ| Expression Home XP-3105|ツ| Expression Home XP-3150|ツ| Expression Home XP-3155|ツ| Expression Home XP-4100|ツ| Expression Home XP-4105|ツ| Expression Home XP-4150|ツ| Expression Home XP-4155|ツ| WorkForce WF-2810DWF|ツ| WorkForce WF-2820DWF|ツ| WorkForce WF-2830DWF|ツ| WorkForce WF-2835DWF|ツ| WorkForce WF-2840DWF|ツ| WorkForce WF-2845DWF|ツ| WorkForce WF-2850DWF|ツ| WorkForce WF-2870DWF | Marke: | Renkforce | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | Epson | Verpackungstyp (Tinte/Toner): | Kombi-Pack | Ersetzt Orignal-Typ: | 603XL | T03A6 | T03A1 | T03A2 | T03A3 | T03A4 | Herst.-Teilenr.: | RF-5655898 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | Expression Home XP-2100 | Expression Home XP-2105 | Expression Home XP-2150 | Expression Home XP-2155 | Expression Home XP-3100 | Expression Home XP-3105 | Expression Home XP-3150 | Expression Home XP-3155 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|