| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C50417 Herst.-Nr.: K12550L80D EAN/GTIN: 5013969900811 |
| |
|
| | |
| Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich. Lieferumfang: 2 Schlüssel. Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Breite: | 50 mm | Bügelinnenhöhe: | 80 mm | Bügelinnenbreite: | 27 mm | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss | Größe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,66* | € 23,91* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,43* | € 23,92* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,08* | € 24,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,81* | € 25,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,88* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|