Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 7, Bügel (H) 80 mm, Messing, (B) 50 mm, K125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 7, Bügel (H) 80 mm, Messing, (B) 50 mm, K125
Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 7, Bügel (H) 80 mm, Messing, (B) 50 mm, K125
Artikel-Nr.:
     4502-03L4720
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550L80D
EAN/GTIN:
     5013969900811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Robuster Messingkörper - Aufbruchsicherer Stiftzylinder - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 8 mm - Lichte Bügelhöhe: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, hoher Bügel
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
80 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.352 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 23,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 23,92*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,08*
€ 24,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 25,22*
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.