Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K12550L80D Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829740-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550L80D
EAN/GTIN:
     5013969900811
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K12550L80D Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Vorhängeschloss, Messing Premium, 50x80mm, hoher Bügel - Serie 125

Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 27 mm · Bügelinnenhöhe: 80 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 8 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
80 mm
Bügelinnenbreite:
27 mm
Größe:
50 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, 5013969900798, Kasp, K12550L80D, Premium 125, Diebstahlsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 23,91*
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 23,92*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,08*
€ 24,00*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 25,22*
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.