Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Trolley Granada Passend für maximal: 39,6cm (15,6") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C46133
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600659
EAN/GTIN:
     7613329008171
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der schwarze Wenger Granada ist geeignet für Notebooks bis 39,6 cm (15,6"). Der elegante und trendige Trolley besitzt mehrere praktische Zubehörfächer in der Innenseite des Taschendeckels, eine Trennwand in der Mitte und große und leichtlaufende Rollen.
Features:
Gepolstertes Fach mit Gurt für Notebooks bis 39,6 cm (15,6")
Fach mit Trennfächern für A4 Dokumente
Reißverschlussfach mit Stauraum Kleidung "Overnight Compartment"
Lieferumfang:
Wenger Granada Notebook-Trolley für Notebooks bis 39,6 cm (15,6")
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 cm
Höhe:
35 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
42 cm
Passend für:
39,6 cm (15,6")
Innenmaß Tiefe:
6 cm
Innenmaß Höhe:
33 cm
Innenmaß Breite:
40 cm
Material:
Polyester
Innenmaß (B x H x T):
40 x 33 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Notebook Trolley
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 68,24*
€ 84,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,05*
€ 84,87*
€ 4,70*
ab € 68,68*
€ 85,13*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 68,94*
€ 85,77*
€ 3,50*
ab € 70,29*
€ 87,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46099
ab € 47,50*
Ähnlich
Wenger
67953020
ab € 79,13*
Ähnlich
Soennecken
5170
ab € 96,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.