Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 405, T05G6, T05G1, T05G2, T05G3, T05G4 Kompatibel Kombi-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C354292
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5705462
EAN/GTIN:
     4064161253428
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Features:
Kompatible Tintenpatronen
ersetzt Epson 405, T05G6, T05G1, T05G2, T05G3, T05G4
Druckt bis zu 300 Seiten Schwarz, 300 Seiten Farbe
Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Lieferumfang:
Epson 405 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:- + Schwarz C13T05H14010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Cyan C13T05G24010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Magenta C13T05G34010 Kompatible Tintenpatrone x 1 + Gelb C13T05G44010 Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Epson
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Kompatibel
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
RF-5705462
Seiten-Reichweite:
300 Seiten
Ersetzt Orignal-Typ:
405 + T05G6 + T05G1 + T05G2 + T05G3 + T05G4
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 33,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.