Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 405, T05G6, T05G1, T05G2, T05G3, T05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852731-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5705462
EAN/GTIN:
     4064161253428
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 405,T05G6,T05G1,T05G2,T05G3,T05G4 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5705462

Renkforce Tinte ersetzt Epson 405,T05G6,T05G1,T05G2,T05G3,T05G4 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatronen
ersetzt Epson 405,T05G6,T05G1,T05G2,T05G3,T05G4
Druckt bis zu 300 Seiten Schwarz, 300 Seiten Farbe
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Epson WorkForce Pro WF-3820DWF/3825DWF/4820DWF/4825DWF/4830DTWF

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 405,T05G6,T05G1,T05G2,T05G3,T05G4 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): WorkForce Pro WF-3820DWF,WorkForce Pro WF-3825DWF,WorkForce Pro WF-4820DWF,WorkForce Pro WF-4825DWF,WorkForce Pro WF-4830DTWF · Seiten-Reichweite: 300 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Epson 405 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,Schwarz C13T05H14010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Cyan C13T05G24010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Magenta C13T05G34010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Gelb C13T05G44010 Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
WorkForce Pro WF-3820DWF|ツ| WorkForce Pro WF-3825DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4820DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4825DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4830DTWF
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
405 | T05G6 | T05G1 | T05G2 | T05G3 | T05G4
Herst.-Teilenr.:
RF-5705462
Seiten-Reichweite:
300 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
WorkForce Pro WF-3820DWF | WorkForce Pro WF-3825DWF | WorkForce Pro WF-4820DWF | WorkForce Pro WF-4825DWF | WorkForce Pro WF-4830DTWF
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 34,02*
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 34,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.