Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C353971 Herst.-Nr.: 139874 EAN/GTIN: 4047443370143 |
| |
|
| | |
| Semi-professionelle Kameraausrüstung und trotzdem mit leichtem Gepäck unterwegs? Mit unserem Kameraorganizer haben Sie von der kleinen Digitalkamera über Speicherkarten bis zu Filtern alles schön übersichtlich aufbewahrt und wunderbar transportabel in Handtasche oder Rucksack verstaut.
ORGANISATIONSTALENT KAMERAORGANZIER "FANCY" Wer im Urlaub, beim Wandern oder beim Städtetrip gerne und viel die schönsten Motive fotografiert, ist mit seinem professionellen Kamera-Equipment unterwegs. In die großen Kamerataschen und Kamerarucksäcke passt neben der Spiegelreflexkamera auch alles, was man an Zubehör so benötigt: Kabel, Akkus, Speicherkarten, manchmal sogar ein Tablet. Aber was, wenn man abends nach der Wandertour noch eine gemütliche Runde durchs Dorf zum Abendessen macht, auf dem Städtetrip oder am Urlaubsort auf einen Cocktail durch die Altstadt schlendert und die professionelle Ausstattung nicht mitschleppen möchte?
"FANCY" - DIE KAMERATASCHE FÜR REISEN MIT LEICHTEM GEPÄCK Schlendern Sie ruhig gemütlich durch die Altstadt, lassen Sie sich Cocktails und Tapas schmecken, und genießen Sie es, nach dem Wandern den schweren Foto-Wanderrucksack im Hotel oder Auto liegen zu lassen. Für Ihre spontanen Fotos reicht der Tascheneinsatz für Kameras völlig aus. Denn wer auch mit leichtem Gepäck zumindest semi-professionell fotografieren möchte, hat mit dem Kamera-Organizer alles dabei, was ein gutes Motiv braucht. Neben der kleinen Digitalkamera findet noch so einiges an Zubehör seinen Platz wie Kabel, Akkus, Speicherkarten, Power Packs, Filter und USB-Sticks. Alles übersichtlich und ordentlich ganz nach Organizer-Art in der Reißverschlusstasche, an Gummischlaufen und in Netztaschen aufbewahrt.
EIN EINSATZ – VIELE TASCHEN Sie möchten auf die schicke Handtasche am Abend oder den kleinen Freizeitrucksack nicht verzichten? Verständlich, denn man und auch frau hat doch so allerhand unterwegs dabei. Der Zubehör-Organizer passt mit seinen kompakten Maßen und dem leichten Material in die meisten Handtaschen und in Rucksäcke sowieso. So haben Sie einschließlich perfekt geschützter Digitalkamera alles dabei, was Ihnen unentbehrlich ist, ohne sich unnötig zu beschweren. Aber viel wichtiger: So entgeht Ihnen auch mit leichtem Gepäck kein Motiv! Features: Tasche für ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehör Der Organizer bietet viel Stauraum für Fotozubehör wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten Alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal für Urlaub und unterwegs Lieferumfang: Kamerazubehör-Organizer "Fancy" Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Innenmaß Tiefe: | 35 mm | Innenmaß Höhe: | 160 mm | Innenmaß Breite: | 225 mm | Gewicht: | 85 g | Material: | Polytex | Innenmaß (B x H x T): | 225 x 160 x 35 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,64* | € 16,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 16,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,14* | € 26,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,51* | € 28,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,33* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|